HUSKY 184212035096DA kuormalavatelineen lisälaite D42 H120 L96 | AB6FYW 21E937

HUSKY 184212035096DA Lavahyllyn lisäyksikkö D42 H120 L96

Tuote: AB6FYW Malli: 184212035096DARistiviite: 21E937
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€703.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavahylly
Kapasiteetti hyllyä kohti4044 lb
VäriOranssit palkit / vihreät pystypalkit
Syvyys42 "
Suorittaa loppuunPolyuretaaniteline / esigalvanoitu kansi
Pohjalevyt4 "x 4-1 / 4"
Korkeus120 "
Kantavuus19,380 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys42 "
Kokonaiskorkeus120 "
kokonaisleveys96 "
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99.9
Laivan korkeus (cm)304.8
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)243.84
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKapasiteetti hyllyä kohtiSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HUSKY 183609643108DS kuormalavateline D 36 H 96 L108 | AB6FYD 21E920 183609643108DS108 "5000 lb36 "Polyuretaaniteline / esigalvanoitu kansi96 "36 "96 "108 "€881.13
Tarjouspyyntö
HUSKY 183609643120DS kuormalavateline D 36 H 96 L120 | AB6FYE 21E921 183609643120DS120 "4062 lb36 "Polyuretaaniteline / esigalvanoitu kansi96 "36 "96 "120 "€968.15
Tarjouspyyntö
HUSKY 184209635096DS Kuormalavatelineen aloitusyksikkö D42 H 96 L96 | AB6FYF 21E922 184209635096DS96 "4044 lb42 "Polyuretaaniteline / esigalvanoitu kansi96 "42 "96 "96 "€864.83
Tarjouspyyntö
HUSKY 184209643096DS Lavatelineen käynnistysyksikkö D42 H 96 L96 | AB6FYG 21E923 184209643096DS96 "6111 lb42 "Polyuretaaniteline / esigalvanoitu kansi96 "42 "96 "96 "€887.42
Tarjouspyyntö
HUSKY 184209643108DS kuormalavateline D42 H 96 L108 | AB6FYH 21E924 184209643108DS108 "5000 lb42 "Polyuretaaniteline / esigalvanoitu kansi96 "42 "96 "108 "€917.67
Tarjouspyyntö
HUSKY 184209643120DS kuormalavateline D42 H 96 L120 | AB6FYJ 21E925 184209643120DS120 "4062 lb42 "Polyuretaaniteline / esigalvanoitu kansi96 "42 "96 "120 "€1,006.12
Tarjouspyyntö
HUSKY 184212035096DS kuormalavateline D42 H120 L96 | AB6FYK 21E926 184212035096DS96 "4044 lb42 "Polyuretaaniteline / esigalvanoitu kansi120 "42 "120 "96 "€916.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSKY 184212035096DA Lavahyllyn lisäyksikkö D42 H120 L96
€703.51 / yksikkö