HUSKY 183609643120DS kuormalavateline D 36 H 96 L120 | AB6FYE 21E921

HUSKY 183609643120DS Lavahyllyn aloitusyksikkö D 36 H 96 L120

Tuote: AB6FYE Malli: 183609643120DSRistiviite: 21E921
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€968.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavahylly
Kapasiteetti hyllyä kohti4062 lb
VäriOranssit palkit / vihreät pystypalkit
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunPolyuretaaniteline / esigalvanoitu kansi
Pohjalevyt4 "x 4-1 / 4"
Korkeus96 "
Kantavuus19,380 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus96 "
kokonaisleveys120 "
Leveys120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 136.72
Laivan korkeus (cm)243.84
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)304.8
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKapasiteetti hyllyä kohtiSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HUSKY 183609643108DS kuormalavateline D 36 H 96 L108 | AB6FYD 21E920 183609643108DS108 "5000 lb36 "Polyuretaaniteline / esigalvanoitu kansi96 "36 "96 "108 "€881.13
Tarjouspyyntö
HUSKY 184209635096DS Kuormalavatelineen aloitusyksikkö D42 H 96 L96 | AB6FYF 21E922 184209635096DS96 "4044 lb42 "Polyuretaaniteline / esigalvanoitu kansi96 "42 "96 "96 "€864.83
Tarjouspyyntö
HUSKY 184209643096DS Lavatelineen käynnistysyksikkö D42 H 96 L96 | AB6FYG 21E923 184209643096DS96 "6111 lb42 "Polyuretaaniteline / esigalvanoitu kansi96 "42 "96 "96 "€887.42
Tarjouspyyntö
HUSKY 184209643108DS kuormalavateline D42 H 96 L108 | AB6FYH 21E924 184209643108DS108 "5000 lb42 "Polyuretaaniteline / esigalvanoitu kansi96 "42 "96 "108 "€917.67
Tarjouspyyntö
HUSKY 184209643120DS kuormalavateline D42 H 96 L120 | AB6FYJ 21E925 184209643120DS120 "4062 lb42 "Polyuretaaniteline / esigalvanoitu kansi96 "42 "96 "120 "€1,006.12
Tarjouspyyntö
HUSKY 184212035096DS kuormalavateline D42 H120 L96 | AB6FYK 21E926 184212035096DS96 "4044 lb42 "Polyuretaaniteline / esigalvanoitu kansi120 "42 "120 "96 "€916.58
Tarjouspyyntö
HUSKY 184212043096DS kuormalavateline D42 H120 L96 | AB6FYL 21E927 184212043096DS96 "6111 lb42 "Polyuretaaniteline / esigalvanoitu kansi120 "42 "120 "96 "€987.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSKY 183609643120DS Lavahyllyn aloitusyksikkö D 36 H 96 L120
€968.15 / yksikkö