HUSKIE TOOLS S-32 Tanko- ja vaijerileikkuri Keskileikkaus 27 | AA4TKB 13D383

HUSKIE TOOLS S-32 tanko ja lankaleikkuri keskileikkaus 27"

Varastossa
Tuote: AA4TKB Malli: S-32Ristiviite: 13D383

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,848.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaari- ja lankaleikkuri
LeikkaaminenKeskileikkaus
Leikkauskapasiteetti pehmeää terästä1-1 / 4 "
Kahvan muotoiluSuoraan
Kokonaispituus27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.25
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)72.9
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8467895090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
HUSKIE TOOLS SP-32 Tanko- ja vaijerileikkuri, keskileikkaus 14" | AA4TKD 13D386 SP-3214 "€2,996.74
HUSKIE TOOLS SP-24 Tanko- ja vaijerileikkuri | CH9QKB 13D385 SP-24-€2,477.37
Tarjouspyyntö
HUSKIE TOOLS S-16 Tanko- ja vaijerileikkuri | CH9QKC 13D362 S-16-€1,438.75
Tarjouspyyntö
HUSKIE TOOLS SP-32CC1 Tanko- ja vaijerileikkuri | CH9QKD 13D387 SP-32CC1-€6,560.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSKIE TOOLS S-32 tanko ja lankaleikkuri keskileikkaus 27"
€6,848.40 / yksikkö