HUOT 23950 CNC SuperScoot 50 kartio 45 1/4 W x 40 tuuman korkeus | AC3HRF 2TRA8

HUOT 23950 CNC SuperScoot 50 kartio 45 1/4 L x 40 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AC3HRF Malli: 23950Ristiviite: 2TRA8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,105.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCNC SuperScoot, 50 kartiota
Pyörän koko5 x 1 1/2 "
Pyörän tyyppiMuovi, kumireuna, 2 kääntyvää lukitusta ja 2 kiinteää
VäriMusta kärry kultaisilla suonihyllyillä
Syvyys17-1 / 2 "
Suorittaa loppuunMatted Sides, Vein Valmis Hyllyt
MitataSivut ja hyllyt 12
VetimetKestävä 12-mittari teräs
Korkeus40 "
OmistaaJopa 52 työkalua
Kuormitusluokitus1600 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2 Säädettävä
TyyppiSuper-Duty
Leveys45.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.7
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaeräHinta
HUOT 23940 CNC SuperScoot 40 kartio 45 1/4 W x 40 tuuman korkeus | AC3HRE 2TRA7 23940Jopa 90 työkaluaCNC SuperScoot, 40 kartiota€1,163.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 23950 CNC SuperScoot 50 kartio 45 1/4 L x 40 tuumaa korkeus
€1,105.45 / yksikkö