HUOT 23850 CNC SuperTower 50 kartio 33 3/4 tuuman leveys | AC3HRK 2TRC3

HUOT 23850 CNC SuperTower 50 kartio 33 3/4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC3HRK Malli: 23850Ristiviite: 2TRC3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€882.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCNC SuperTower, 50 kartiota
VäriMustat sivut kultasuonihyllyillä
Syvyys17-1 / 2 "
Suorittaa loppuunMatted Sides, Vein Valmis Hyllyt
MitataSivut ja hyllyt 12
Korkeus33.5 "
OmistaaJopa 78 työkalua
Kuormitusluokitus1600 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3 Säädettävä
TyyppiSuper-Duty
Leveys33.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.72
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)89.92
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaeräHinta
HUOT 23840 CNC SuperTower 40 kartio 33 3/4 tuuman leveys | AC3HRJ 2TRC2 23840Jopa 135 työkaluaCNC SuperTower, 40 kartiota€891.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 23850 CNC SuperTower 50 kartio 33 3/4 tuumaa leveys
€882.63 / yksikkö