HUOT 13985 -työkalukori 18 x 35-1 / 4 x 35 tuumaa punainen / musta | AA7XEX 16T929

HUOT 13985 Työkalukärry 18 x 35-1/4 x 35 tuumaa punainen/musta

Varastossa
Tuote: AA7XEX Malli: 13985Ristiviite: 16T929

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€895.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä työkalukärry
Pyörän koko5 "x 1-1 / 4"
Pyörän tyyppi(4) rullalaakeri
Pyörän materiaalipolyuretaani
VäriPunainen / Musta
Konfigurointi3 hyllyä, yläosa 2 työkalurei'illä, 2 päätyalustaa
Syvyys35.25 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata16
Vetimet(1) Muovi
Korkeus35 "
Kuormitusluokitus1000 lb
LukitusjärjestelmäKyllä
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä2
Tallennuskapasiteetti48 Pieces
Leveys18 "
Työpinnan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.4
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTallennuskapasiteettiHinta
HUOT 13984 -työkalukori 18 x 35-1 / 4 x 35 tuumaa punainen / musta | AA7XEW 16T928 1398448 Pieces€884.81
HUOT 13986 -työkalukori 18 x 35-1 / 4 x 35 tuumaa punainen / musta | AA7XEY 16T930 1398648 Pieces€948.71
HUOT 13970 Työkalukärry 18 x 35-1/4 x 35 tuumaa Punainen/musta | AA7XEZ 16T931 1397048 Pieces€1,003.50
HUOT 13980 -työkalukori 18 x 35-1 / 4 x 35 tuumaa punainen / musta | AA7XFA 16T932 1398036 Pieces€873.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 13985 Työkalukärry 18 x 35-1/4 x 35 tuumaa punainen/musta
€895.43 / yksikkö