HUOT 13950 CNC ToolScoot 50 Taper 36 -työkalu 35 1/4 x 35 | AC3HTC 2TRE2

HUOT 13950 CNC ToolScoot 50 kartio 36 työkalu 35 1/4 x 35

Varastossa
Tuote: AC3HTC Malli: 13950Ristiviite: 2TRE2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€832.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCNC-työkalupyörä, 50 kartiota
Pyörän koko5 x 1 1/2 "
Pyörän tyyppiMuovi, 2 kääntyvää lukitusta ja 2 kiinteää
VäriMusta kärry punaisilla hyllyillä
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunMattat sivut, kiiltävät hyllyt
MitataSivut ja hyllyt 16
VetimetKestävä 12-mittari teräs
Korkeus35 "
OmistaaJopa 36 työkalua
Kuormitusluokitus1000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2 Säädettävä
TyyppiRaskas
Leveys35.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPyörän kokoVäriSyvyysSuorittaa loppuunOmistaaeräHyllyjen lukumääräHinta
HUOT 33950 CNC ToolScoot 50 kartio 15 työkalu 30 x 35 | AC3HRH 2TRC1 3395030 "4 x 1 1/2 "Musta kärry mustalla hyllyllä15 "Mattetut sivut ja hyllyJopa 15 työkaluaCNC-työkalupyörä, 50 kartiota1 kiinteä€584.01
HUOT 13940 CNC ToolScoot 40 kartio 48 työkalu 35 1/4 x 35 | AC3HTB 2TRE1 1394035.25 "5 x 1 1/2 "Musta kärry punaisilla hyllyillä18 "Mattat sivut, kiiltävät hyllytJopa 48 työkaluaCNC-työkalupyörä, 40 kartiota2 Säädettävä€890.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 13950 CNC ToolScoot 50 kartio 36 työkalu 35 1/4 x 35
€832.37 / yksikkö