HUOT 33950 CNC ToolScoot 50 kartio 15 työkalu 30 x 35 | AC3HRH 2TRC1

HUOT 33950 CNC ToolScoot 50 kartio 15 työkalu 30 x 35

Varastossa
Tuote: AC3HRH Malli: 33950Ristiviite: 2TRC1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€584.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCNC-työkalupyörä, 50 kartiota
Pyörän koko4 x 1 1/2 "
Pyörän tyyppiMuovi, 2 kääntyvää lukitusta ja 2 kiinteää
VäriMusta kärry mustalla hyllyllä
Syvyys15 "
Suorittaa loppuunMattetut sivut ja hylly
MitataSivut ja hyllyt 16
VetimetKestävä 12-mittari teräs
Korkeus35 "
OmistaaJopa 15 työkalua
Kuormitusluokitus1000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä1 kiinteä
TyyppiRaskas
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.23
Laivan korkeus (cm)80.77
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPyörän kokoVäriSyvyysSuorittaa loppuunOmistaaeräHyllyjen lukumääräHinta
HUOT 13940 CNC ToolScoot 40 kartio 48 työkalu 35 1/4 x 35 | AC3HTB 2TRE1 1394035.25 "5 x 1 1/2 "Musta kärry punaisilla hyllyillä18 "Mattat sivut, kiiltävät hyllytJopa 48 työkaluaCNC-työkalupyörä, 40 kartiota2 Säädettävä€890.83
HUOT 13950 CNC ToolScoot 50 Taper 36 -työkalu 35 1/4 x 35 | AC3HTC 2TRE2 1395035.25 "5 x 1 1/2 "Musta kärry punaisilla hyllyillä18 "Mattat sivut, kiiltävät hyllytJopa 36 työkaluaCNC-työkalupyörä, 50 kartiota2 Säädettävä€832.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 33950 CNC ToolScoot 50 kartio 15 työkalu 30 x 35
€584.01 / yksikkö