HUOT 13886 -työkalupidike Teräs C6 CAPTO CNC -työkalut | AA7XFN 16T945

HUOT 13886 Työkalupidike Teräs C6 CAPTO CNC-työkalut

Varastossa
Tuote: AA7XFN Malli: 13886Ristiviite: 16T945

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,041.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike
Väripunainen
Syvyys18-5 / 16 "
Korkeus36 "
MateriaaliTeräs
Leveys27 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.48
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusTyyppiLeveysHinta
HUOT 14830 työkalupidike kulmikas 30 kartiotyökalua 24 kpl | AA7XEG 16T915 14830Musta27.25 "11 "Kulma-alusta20.25 "€323.11
HUOT 14866 -työkalupidike, kulma R8 tai # 4 Morse 50 kpl | AA7XEH 16T916 14866Musta27.25 "11 "Kulma-alusta20.25 "€321.96
HUOT 14856 -työkalupidike, kulmikkaat 5C-holkit, 48 kpl AA7XEJ 16T917 14856Musta27.25 "11 "Kulma-alusta20.25 "€299.58
HUOT 23880 -työkalupidike 3 hyllyterästä HSK 100A 78 kpl AA7XEM 16T920 23880Kulta33.5 "17.5 "3 Hylly33.75 "€1,211.63
HUOT 23870 -työkalupidike 3 hyllyterästä HSK 63A 135 kpl AA7XEN 16T921 23870Kulta33.5 "17.5 "3 Hylly33.75 "€1,147.07
HUOT 13880 Työkalun pidike 3 Hylly Teräs 100A HSK 54 kpl | AA7XFJ 16T941 13880punainen18-5 / 16 "36 "3 Hylly27 5 / 16 "€861.79
HUOT 13870 -työkalupidike 3 hyllyterästä 63A HSK 72 kpl AA7XFK 16T942 13870punainen18-5 / 16 "36 "3 Hylly27 5 / 16 "€960.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 13886 Työkalupidike Teräs C6 CAPTO CNC-työkalut
€1,041.15 / yksikkö