HUOT 14830 työkalupidike kulmikas 30 kartiotyökalua 24 kpl | AA7XEG 16T915

HUOT 14830 Työkalupidike kulmikas 30 kartiotyökalut 24 kpl

Varastossa
Tuote: AA7XEG Malli: 14830Ristiviite: 16T915

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€323.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike
VäriMusta
Syvyys27.25 "
Korkeus11 "
MateriaaliTeräs
TyyppiKulma-alusta
Leveys20.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)70.49
Laivan leveys (cm)70.49
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusTyyppiLeveysHinta
HUOT 14866 -työkalupidike, kulma R8 tai # 4 Morse 50 kpl | AA7XEH 16T916 14866Musta27.25 "11 "Kulma-alusta20.25 "€321.96
HUOT 14856 -työkalupidike, kulmikkaat 5C-holkit, 48 kpl AA7XEJ 16T917 14856Musta27.25 "11 "Kulma-alusta20.25 "€299.58
HUOT 23880 -työkalupidike 3 hyllyterästä HSK 100A 78 kpl AA7XEM 16T920 23880Kulta33.5 "17.5 "3 Hylly33.75 "€1,211.63
HUOT 23870 -työkalupidike 3 hyllyterästä HSK 63A 135 kpl AA7XEN 16T921 23870Kulta33.5 "17.5 "3 Hylly33.75 "€1,147.07
HUOT 13880 Työkalun pidike 3 Hylly Teräs 100A HSK 54 kpl | AA7XFJ 16T941 13880punainen18-5 / 16 "36 "3 Hylly27 5 / 16 "€861.79
HUOT 13870 -työkalupidike 3 hyllyterästä 63A HSK 72 kpl AA7XFK 16T942 13870punainen18-5 / 16 "36 "3 Hylly27 5 / 16 "€960.92
HUOT 13884 Työkalupidike Teräs C4 CAPTO CNC Työkalut | AA7XFL 16T943 13884punainen18-5 / 16 "36 "-27 5 / 16 "€1,041.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 14830 Työkalupidike kulmikas 30 kartiotyökalut 24 kpl
€323.11 / yksikkö