HUOT 13550 -pora-annostelija numero 60 osastoa | AC3HQU 2TPZ2

HUOT 13550 Poran annostelija, numero 60 lokeroa

Varastossa
Tuote: AC3HQU Malli: 13550Ristiviite: 2TPZ2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€228.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Annostelija
OmistaaKoneruuvin koko 2-56 - 12-28
MateriaaliTerästä ja vinyyliä
Ei sisällyLeikkaustyökalut
Osastojen lukumäärä60
Laatikoiden lukumäärä5
Tapauksien kokonaissyvyys (tuumaa)7-3/8
Kokonaiskorkeus (tuumaa)7-3/4
Kotelon kokonaisleveys (tuumaa)14-5/8
TyyppiAlkuperäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukko sisältyy (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaOsastojen lukumääräLaatikoiden lukumääräTyyppiHinta
HUOT 13500 Hana-annostelija, alkuperäinen 26 lokeroa | AC3HQP 2TPY7 135001/4"-20 thru 1"-12263Alkuperäinen€219.91
Alkuperäinen HUOT 13560 hana-annostelija mahtuu 1 / 16-2 tuumaa | AC3HQV 2TPZ3 135601/16 - 2 "NPT213Alkuperäinen, NPT€227.26
Alkuperäinen HUOT 13575 hana-annostelija mahtuu 3-24mm | AC3HQW 2TPZ4 135753 24 on mm293Alkuperäinen, metriset hanat€253.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 13550 Poran annostelija, numero 60 lokeroa
€228.30 / yksikkö