HUOT 13410 Kaasulaite Alkuperäinen 38 osasto | AC3HRV 2TRD3

HUOT 13410 Reamer Annostelija Alkuperäinen 38 lokero

Varastossa
Tuote: AC3HRV Malli: 13410Ristiviite: 2TRD3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€200.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReamer-annostelija
Omistaa1/16 - 1/2 "jakeet 64: llä
MateriaaliTerästä ja vinyyliä
Ei sisällyLeikkaustyökalut
Osastojen lukumäärä38
Laatikoiden lukumäärä4
Tapauksien kokonaissyvyys (tuumaa)7-3/8
Kokonaiskorkeus (tuumaa)7-3/4
Kotelon kokonaisleveys (tuumaa)14-5/8
TyyppiAlkuperäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.922
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukko sisältyy (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaOsastojen lukumääräLaatikoiden lukumääräHinta
HUOT 13415 Reamer -annostelija, alkuperäinen 29 lokero | AC3HRW 2TRD4 13415Z293€179.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 13410 Reamer Annostelija Alkuperäinen 38 lokero
€200.88 / yksikkö