HUOT 13085 -pora-annostelijan päällikkö Jobber-metriikka AC3HRQ 2TRC8

HUOT 13085 Drill Dispenser Master Jobber Metric

Varastossa
Tuote: AC3HRQ Malli: 13085Ristiviite: 2TRC8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,150.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPora-annostelija
Omistaa1-25 mm x 0.5 mm
MateriaaliTerästä ja vinyyliä
Ei sisällyLeikkaustyökalut
Osastojen lukumäärä82
Laatikoiden lukumäärä4
Tapauksien kokonaissyvyys (tuumaa)12
Kokonaiskorkeus (tuumaa)12-1/2
Kotelon kokonaisleveys (tuumaa)26
TyyppiMestari, Jobberin pituus, metrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.975
Laivan korkeus (cm)40.13
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukko sisältyy (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaOsastojen lukumääräLaatikoiden lukumääräTyyppiHinta
Alkuperäinen HUOT 13000 -pora-annostelija mahtuu 1 / 16-1 / 2 | AC3HQF 2TPX8 130001/16 - 1/2 "jakeet 64: llä293Alkuperäinen, Jobberin pituus€193.16
HUOT 13025 -pora-annostelija, alkuperäinen Jobber-pituus | AC3HQG 2TPX9 130251-60 lankamittari605Alkuperäinen, Jobberin pituus€236.89
Alkuperäisessä HUOT 13050 -porapuristimessa on Az | AC3HQH 2TPY1 13050Z263Alkuperäinen, Jobberin pituus€191.90
Alkuperäinen HUOT 13075 -pora-annostelija 1-13 x 0.5 mm | AC3HQJ 2TPY2 130751-13 mm x 0.5 mm293Alkuperäinen, Jobberin pituus€207.43
HUOT 13180 -pora-annostelijan päälokero 138 AC3HQK 2TPY3 131800.35 - 2.5 mm x 0.05, 2.6 mm - 10 mm x 0.1, 10.2, 10.5, 10.8, 11, 11.2, 11.5, 11.8, 12, 12.2, 12.5, 13 mm1384Mestari, Jobberin pituus€1,039.76
HUOT 13166 -pora-annostelijakeen 60 osastoa AC3HQL 2TPY4 1316633/64 - 63/64 "64: llä605Alkuperäinen, Jobberin pituus€264.71
Alkuperäinen HUOT 13167 -pora-annostelija mahtuu 1-1.5 tuumaa | AC3HQM 2TPY5 131671 - 1.5 "233Alkuperäinen, Jobberin pituus€259.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 13085 Drill Dispenser Master Jobber Metric
€1,150.14 / yksikkö