HUMBOLDT HS-4159.1 Hoek Cell Membrane, 30mm

Tuote: CL6LCC Malli: HS-4159.1
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvo

Tuotteen yksityiskohdat:

Hoek Cell Membrane, 30mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT HS-4160.1 Hoek Cell Membrane, 42mm | CL6LCD HS-4160.1-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HS-4161.1 Hoek Cell Membrane, 55mm | CL6LCE HS-4161.1-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HS-4162.1 Hoek Cell Membrane, 1.5 tuuman koko | CL6LCF HS-4162.1-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT HS-4159.1 Hoek Cell Membrane, 30mm