HUMBOLDT HM-2704.50D Huokoinen levy, pyöreä, 50mm | CL6MPP

HUMBOLDT HM-2704.50D huokoinen levy, pyöreä, 50 mm

Tuote: CL6MPP Malli: HM-2704.50D
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevy

Tuotteen yksityiskohdat:

Huokoinen levy, 50mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT HM-2704.100D huokoinen levy, pyöreä, 100mm | CL6MPJ HM 2704.100D-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HM-2704.20D huokoinen levy, pyöreä, 2.0 tuuman koko | CL6MPK HM 2704.20D-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HM-2704.24D huokoinen levy, pyöreä, 2.42 tuuman koko | CL6MPL HM 2704.24D-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HM-2704.25D huokoinen levy, pyöreä, 2.5 tuuman koko | CL6MPM HM 2704.25D-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HM-2704.40D huokoinen levy, pyöreä, 4.0 tuuman koko | CL6MPN HM 2704.40D-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HM-2704.60D Huokoinen levy, pyöreä, 60mm | CL6MPQ HM 2704.60D-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HM-2704.100S Huokoinen levy, neliö, 100mm | CL6MPR HM-2704.100S-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT HM-2704.50D huokoinen levy, pyöreä, 50 mm