HUMBOLDT H-4835 Ohaus Dial-O-Gram Balance, 2610g | CL6QKK

HUMBOLDT H-4835 Ohaus Dial-O-Gram Balance, 2610g

Tuote: CL6QKK Malli: H-4835
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance

Tuotteen yksityiskohdat:

Dial-O-Gram Balance, 2610g

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-4825 mekaaninen vaaka, Cent-O-Gram, 311g | CL6PYM H-4825-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4830 mekaaninen vaaka, Dial-O-Gram, 310g | CL6PYN H-4830-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4605 Ohaus mekaaninen vaaka, 2610g, kauha alusta | CL6QKJ H-4605-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4739 Ohaus Triple, Pro mekaaninen tasapaino | CL6RGT H-4739-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-4835 Ohaus Dial-O-Gram Balance, 2610g