Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUMBOLDT H-4200 taskuläpäisymittari, rengasmittari, 0-4.5 tonnia/neliöjalkaa

Varastossa
Tuote: AE3JQL Malli: H-4200Ristiviite: 5DPJ8
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
€120.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskutetrometri
Pituus8"
MateriaaliAlumiini
Mittayksiköttonnia/neliö ft.
alue0-4.5 tonnia/neliö ft.
Mittausjärjestelmäkeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9024800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

H-4200 Humboldt taskumaaläpäisymittari on ihanteellinen sakeuden tarkistamiseen ja nopeaan puristuslujuuteen liittyvien Shelby-putkien koostuvien maanäytteiden näyttämiseen. Se myös varmistaa, vaativatko kaivauksen sivuseinät tukia, samalla kun arvioidaan maaperän vakautta.

Ominaisuudet:

  • Tämä 8 tuuman H-4200 Humboldt taskuläpäisymittari käyttää suljettua jousikäyttöistä mekanismia minimoimaan pöly- ja likaongelmat.
  • Se tarjoaa suoran mitta-asteikon tonneina/neliöjalkaa tai kg/neliöcm, joka vastaa vastaavia rajoittamattomia puristuslujuuksia, ja sen vaihteluväli on 0-4.5 tonnia/neliöjalka.
  • Tässä laitteessa on anodisoitu alumiinirunko ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä.
  • Sitä käytetään rengasmittaisten jalkaläpäisymittareiden kanssa, ja sen mukana tulee kätevä, vyölenkkityylinen kantolaukku.
  • Se mahdollistaa helpon asteikon nollauksen peukalolla ja käyttää jousen jännitystä tarkan tuloksen saavuttamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Humboldt H-4200F matalan lujan maaperän sovittimen jalkaläpäisymittarit: Nämä rengasmittariyksiköt ovat ihanteellisia heikkolujuisten koheesiomaiden testaamiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015
  • ASTM D2488
  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Shelby-putki?

V. Se on ohutseinämäinen, halkaisijaltaan 3 tuuman messinkiputki häiriintymättömien näytteiden suulakepuristamiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMittausjärjestelmäHinta
HUMBOLDT H-4200M taskuläpimittausmittari, metrinen, rengasmittari, 0-45 tonnin | CH9CQV H-4200M20.3cmmetrinen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-4200 taskuläpäisymittari, rengasmittari, 0-4.5 tonnia/neliöjalkaa
€120.33 / yksikkö