HUMBOLDT H-4195 Maaläpäisymittari, taskutyyppi | CM9EXC

HUMBOLDT H-4195 Maaläpäisymittari, taskutyyppinen

Tuote: CM9EXC Malli: H-4195

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskuinen maaperämetrometri
Lukeminen4.5 tonnia/neliö ft.
AsteikkoTon/neliö jalkaa tai kg/neliö cm
TyyppiTasku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)8.38

Tuotteen yksityiskohdat:

Humboldt H-4195 taskuläpäisymittari on kevyt instrumentti, jota kenttähenkilöstö käyttää maaperän visuaalisen luokituksen tarkistamiseen. Sitä voidaan käyttää todentamaan, vaativatko kaivauksen sivuseinät tuenta OSHA:n yhtenäisten maaperäluokkien perusteella. Se tarkoittaa konsistenssia, leikkauslujuutta ja rajatonta leikkauslujuutta.

Ominaisuudet:

  • Humboldt H-4195 penetrometrin suoralukemisasteikko on kalibroitu tonneina/neliöjalkaa tai kg/m², mikä vastaa ekvivalenttia rajoittamatonta puristuslujuutta.
  • Siinä on ilmaisinholkki, joka säilyttää lukeman männän vapauttamisen jälkeen.
  • Yksikön suurin lukema on 4.5 tonnia neliöjalkaa kohti tai 4.5 kiloa neliömetriä kohti.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Humboldt H-4195F läpäisymittarin sovittimen jalat: Ne on suunniteltu erittäin heikkolujuisten koheesiomaiden testaamiseen ja ne lisäävät tehollista mitattavaa pinta-alaa 16-kertaiseksi. Saatu arvo (pienen kuormituksen puolella) on jaettava 16:lla oikean puristusvoiman saamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä asioita on pidettävä mielessä käytettäessä Humboldt H-4195:tä?

A.

  • Valitse testipisteet, joissa on sileä pinta.
  • Testaa pinta pitämällä taskuläpäisymittaria suorassa kulmassa.
  • Virheiden vähentämiseksi ota useita lukemia lähellä toisiaan, hylkää ne, jotka eroavat merkittävästi suurimmasta osasta, ja ota lukemien keskiarvo.

K. Mikä on taskuläpäisymittarin virheprosentti?

V. Tällä instrumentilla voi olla 1/2-jakovirhe (vastaa 0 - 0.124 TSF).

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsteikkoTyyppiHinta
HUMBOLDT H-4205 Maaperän läpäisymittari, kellotaulu | AE3JQQ 5DPK3 H-42050-6 kg/neliö cmValita€765.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-4195 Maaläpäisymittari, taskutyyppinen