Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUMBOLDT H-4205 Maaperän läpäisymittari, kellotaulu | AE3JQQ 5DPK3

HUMBOLDT H-4205 Maaläpäisymittari, kellotaulu

Varastossa
Tuote: AE3JQQ Malli: H-4205Ristiviite: 5DPK3

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€765.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskuinen maaperämetrometri
Koko10-15 paunaa.
Valitse koko2.5 "
Koko mittakaavan tarkkuus (%)+/-1 % täysi mittakaava 20 asteessa. C
Mäntä Dia.0.25 "
Asteikko0-6 kg/neliö cm
Skaalaa jaot0.1-jako
TyyppiValita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi9024800000
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

Humboldt H-4205 taskuläpäisymittari määrittää rajattoman puristuslujuuden perustuksille, jotka on valmistettu materiaaleista savesta hiekkamaihin. Tällä laitteella saatuja lukemia voidaan käyttää vertailutaulukon (mukana) avulla arvioimaan turvallisia laakeripaineita. Tämä penetrometri voi myös osoittaa sisäisen kitkakulman (hiekkainen maaperä).

Ominaisuudet:

  • Humboldt H-4205 tarjoaa +/-1 % täyden asteikon tarkkuuden 20 Celsius-asteessa (68 Fahrenheit-astetta).
  • Ulompi valitsin mittaa tunkeutumisvoimaa kg, kun taas sisempi mittaa rajoittamattoman puristusvoiman 0.25 tuuman männän kärjessä kg/sq.cm, mikä vastaa TSF:ää.
  • Laitteessa on myös männät, joiden halkaisija on 10, 15, 20 ja 25 mm, joilla voidaan mitata lujuutta useissa koossapitoisissa maaperätyypeissä.
  • Halkaisijaltaan 2.5 tuuman kellotaulu voidaan helposti kalibroida uudelleen käyttämällä rekisterikilpiä (mukana) ja mitä tahansa luettavaa asteikkoa, jonka kapasiteetti on 10 - 15 lb.
  • Sisältää tietotaulukot, rekisterikilvet, ohjeet ja kantolaukun.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä männän kärkeä käytetään eri tyyppisten maaperän kanssa?

A.

  • Käytä 20 tai 25 mm:n männän kärkeä hiekkaiselle maaperälle, jolla on suuri sisäkitka mutta vähäinen koheesio.
  • Käytä 10 tai 15 mm:n männän kärkeä savimaiselle maaperälle, jossa on koheesio, mutta pieni sisäkitkakulma.
  • Mukana olevan kaavion avulla voit laskea maaperän koheesion eri voimilla sekä lisämäärityksiä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsteikkoTyyppiHinta
HUMBOLDT H-4195 Maaläpäisymittari, taskutyyppi | CM9EXC H-4195Ton/neliö jalkaa tai kg/neliö cmTasku-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-4205 Maaläpäisymittari, kellotaulu
€765.78 / yksikkö