HUMBOLDT H-4100.10S Riddle Sieve, 18 Inch Dia., Screen No. 10, 2mm Mesh Size, Stainless Mesh and Frame | CL6MXW

HUMBOLDT H-4100.10S Riddle Sieve, halkaisija 18 tuumaa, näyttö nro 10, verkkokoko 2 mm, ruostumaton verkko ja kehys

Tuote: CL6MXW Malli: H-4100.10S
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMesh -seula

Tuotteen yksityiskohdat:

Riddle Sieve, halkaisija 18 tuumaa, näyttö nro 10, mesh-koko 2 mm, ruostumaton verkko ja kehys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-4105S Riddle Seula, halkaisija 18 tuumaa, 1 tuuman näyttö nro, 25 mm mesh-koko, ruostumaton verkko ja kehys | CL6MXG H-4105S-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4101S Riddle Seula, halkaisija 18 tuumaa, 1/4 tuuman näyttö nro, 6.3 mm mesh-koko, ruostumaton verkko ja kehys | CL6MXH H-4101S-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4106S Riddle Sieve, 1-1/2 tuuman näyttö nro, 37.5 mm mesh-koko, ruostumaton verkko ja kehys | CL6MXJ H-4106S-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4105AS Riddle Seula, 1-1/4 tuuman näyttö nro, 31.5 mm mesh-koko, ruostumaton verkko ja kehys | CL6MXK H-4105AS-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4107S Riddle Seula, halkaisija 18 tuumaa, 2 tuuman näyttö nro, 50 mm mesh-koko, ruostumaton verkko ja kehys | CL6MXL H-4107S-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4108S Riddle Sieve, 2-1/2 tuuman näyttö nro, 63 mm mesh-koko, ruostumaton verkko ja kehys | CL6MXM H-4108S-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4109S Riddle Seula, halkaisija 18 tuumaa, 3 tuuman näyttö nro, 75 mm mesh-koko, ruostumaton verkko ja kehys | CL6MXN H-4109S-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-4100.10S Riddle Sieve, halkaisija 18 tuumaa, näyttö nro 10, verkkokoko 2 mm, ruostumaton verkko ja kehys