Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUMBOLDT H-3910FSS70 seula, 8 tuuman ruostumaton teräsrunko, verkkonumero 70 | AE3TKK 5FWT6

HUMBOLDT H-3910FSS70 seula, 8 tuuman ruostumaton teräsrunko, verkkonumero 70

Varastossa
Tuote: AE3TKK Malli: H-3910FSS70Ristiviite: 5FWT6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSA: n standardiseula
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
VerkkokokoNo 70
SilmäkokoalueLoppu
AvauskokoNo 70
Dia ulkopuolella.8"
Kokonaissyvyys1"
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
TyyppiPlain Weave

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9604000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVerkkokokoAvauskokoHinta
HUMBOLDT H-3910FSS60 seula, 8 tuuman ruostumaton teräsrunko, verkkonumero 60 | AE3TKG 5FWT3 H-3910FSS60No 60No 60€157.96
HUMBOLDT H-3910FSS8 seula, 8 tuuman ruostumaton teräskehys, verkkonumero 8 | AE3TKL 5FWT7 H-3910FSS8No 8No 8€157.96
HUMBOLDT H-3910FSS80 seula, 8 tuuman ruostumaton teräsrunko, verkkonumero 80 | AE3TKM 5FWT8 H-3910FSS80No 80No 80€157.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-3910FSS70 seula, 8 tuuman ruostumaton teräsrunko, verkkonumero 70
€157.96 / yksikkö