HUMBOLDT H-3860D.5F Hiomakone, 220V, 50Hz | CL6GYR

HUMBOLDT H-3860D.5F-hiomakone, 220V, 50Hz

Tuote: CL6GYR Malli: H-3860D.5F
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristustestauslaite

Tuotteen yksityiskohdat:

Hankauskone, 220V, 50Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-3860D Hiomakone, 120V, 60Hz | CL6GYP H-3860D-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-3860D.2F hiomakone, 220V, 60Hz | CL6GYQ H-3860D.2F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-3860D.5F-hiomakone, 220V, 50Hz