HUMBOLDT H-3052.2 Vicat-neula, halkaisija 1.13 mm, karkaistu neula

Tuote: CL6PVR Malli: H-3052.2
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeula

Tuotteen yksityiskohdat:

Vicat-neula, halkaisija 1.13 mm, karkaistu neula

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-3072 Vicat neula, halkaisija 1.13 mm. | CL6PVG H-3072-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HC-3057.14 Vicat Neula, 1.0mm, ASTM | CL6PVH HC-3057.14-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HC-3057.13 Vicat-neula, halkaisija 1.13 mm | CL6PVJ HC-3057.13-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-3085.1 mäntä, neula ja ilmaisin, 300g | CL6PVK H-3085.1-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-3085.1.1 Vicat-neula, 17.5 mm, ruostumaton teräs | CL6PVL H-3085.1.1-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-3070 Vicat -neula, halk. 1 mm. | CL6PVM H-3070-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-3147 Vicat -neula, halk. 2 mm. | CL6PVN H-3147-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-3052.2 Vicat-neula, halkaisija 1.13 mm, karkaistu neula