HUMBOLDT H-2984.3 Muunnin, 150 kHz, kaksi vaaditaan, toimintaa varten

Tuote: CL6MTQ Malli: H-2984.3
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnturin

Tuotteen yksityiskohdat:

Muunnin, 150 kHz, kaksi tarvitaan toimintaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-2984.6 eksponentiaalinen muunnin, 54 kHz, sisältää kalibrointitangon | CL6MTP H-2984.6-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-2984.1 Muunnin, 24 kHz | CL6MTR H-2984.1-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-2984.4 Muunnin, 250 kHz, kaksi vaaditaan, toimintaa varten | CL6MTT H-2984.4-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-2984.5 Muunnin, 500 kHz, kaksi vaaditaan, toimintaa varten | CL6MTU H-2984.5-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-2984.2 Muunnin, 54 kHz | CL6MTV H-2984.2-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-2984.3 Muunnin, 150 kHz, kaksi vaaditaan, toimintaa varten