HUMBOLDT H-2970.2 Betonitestisylinteri, kuljetusteline, koko 4 tuumaa | AE7NMJ 5ZPX6

HUMBOLDT H-2970.2 Betonitestisylinteri, kuljetusteline, koko 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7NMJ Malli: H-2970.2Ristiviite: 5ZPX6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€368.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsylinteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-2970.1 Betonitestisylinteri, kuljetusteline, koko 6 tuumaa | CL6PKB H-2970.1-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-2970.2 Betonitestisylinteri, kuljetusteline, koko 4 tuumaa
€368.80 / yksikkö