HUMBOLDT H-1691 asfaltti-/betonisekoitin, 5 gal., siirrettävä, 120V 60Hz | AE3JLD 5DNN5

HUMBOLDT H-1691 asfaltti-/betonisekoitin, 5 gal., mobiili, 120 V 60 Hz

Varastossa
Tuote: AE3JLD Malli: H-1691Ristiviite: 5DNN5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,430.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikseri
HP1/4
MateriaaliMetalli
Käyntinopeus60 rpm
Virta vaaditaan120 V 60 Hz
tilavuus5 Gallon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.9
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8479100060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 8 "puolipneumaattiset pyörät

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-1692 asfaltti-/betonisekoitin, 10 gal., siirrettävä, 120V 60Hz | CL6HGZ H-1692-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1692.4F asfaltti-/betonisekoitin, 10 gal., siirrettävä, 220V 50/60Hz | CL6HJJ H-1692.4F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1691.5F asfaltti-/betonisekoitin, 5 gal., siirrettävä, 220 V 50 Hz | CL6HJK H-1691.5F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-1691 asfaltti-/betonisekoitin, 5 gal., mobiili, 120 V 60 Hz
€4,430.92 / yksikkö