Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUMBOLDT 5JCL2 Sementtipesuseula 2 tuumaa No 325 | AE4BUU

HUMBOLDT 5JCL2 sementtipesuseula, 2 tuumaa nro 325

Varastossa
Tuote: AE4BUU Malli: 5JCL2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€336.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSementin märkäpesuseula
KehysmateriaaliNikkelipinnoitettu messinki
VerkkokokoNo 325
SilmäkokoalueLoppu
AvauskokoNo 325
Dia ulkopuolella.2"
Kokonaissyvyys3.5 "
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
TyyppiPlain Weave

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9604000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT 5JCL2 sementtipesuseula, 2 tuumaa nro 325
€336.72 / yksikkö