HUMBOLDT 5DPL4 Ro-Tap moottoroitu seulan ravistin | AE3JQZ

HUMBOLDT 5DPL4 Ro-tap moottoroitu seularavistin

Varastossa
Tuote: AE3JQZ Malli: 5DPL4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,882.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRo-Tap moottoroitu seulan ravistin
ASTMC136
HP1/4
Virta vaaditaan115 VAC 50/60 Hz
Ajastinalue99 minuuttia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.6
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi8474100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täysikokoisten seulojen määrä (6)
    • Puolikokoisten seulojen lukumäärä (13)
    • Seulan halkaisija (8 ")
    • Ajastintyyppi (digitaalinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT 5DPL5 Ro-Tap Motorized Sieve Shaker | AE3JRA 5DPL5€6,679.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT 5DPL4 Ro-tap moottoroitu seularavistin
€5,882.06 / yksikkö