HUMBOLDT 5DPL3 -moottorilaboratorio | AE3JQY

HUMBOLDT 5DPL3 moottoroitu laboratoriosihti

Varastossa
Tuote: AE3JQY Malli: 5DPL3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,403.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu laboratorion erotin
HP1/3
Virta vaaditaan115 VAC 50/60 Hz
Ajastinalue99 minuuttia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
Laivan korkeus (cm)69.85
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Humboldt Mary Ann H-4315A (5DPL3) seula- tai laboratorioseula on suunniteltu seulomaan tai suodattamaan ei-toivotut materiaalit erikokoisista pinoista.

Ominaisuudet:

  • Humboldt Mary Ann H-4315A (5DPL3) seulaseula voidaan pinota helposti jopa 26 tuuman korkeuteen ilman kiinnitystä.
  • Se kallistaa seulat 45 asteen kulmaan samalla kun se pyörii 1/3 hv moottorilla.
  • Tätä täysin suljettua yksikköä voidaan käyttää 8 ja 12 tuuman seulojen kanssa.
  • Siinä on kovapuupintaiset alumiinivasarat seulontaprosessin suorittamiseksi napauttamalla.
  • Yksikössä on tukijalusta, joka tarjoaa seulan säilytystelineen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015
  • ASTM D1140

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miksi koputusta vaaditaan seulonnan aikana?

A. Kierteitys on vasaroitu suorassa kulmassa seuloihin nähden kevyiden ja hienojen lähiverkkomateriaalien saamiseksi, mikä varmistaa puhtaat aukot.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT 5DPL3 moottoroitu laboratoriosihti
€8,403.83 / yksikkö