HUGHES SAFETY STD-40K 45G / W KEHYKSELLÄ Kannettava turvasuihku ja silmä- / kasvopesu, 114 litraa | AG4UZN 34RU03

HUGHES SAFETY STD-40K 45G/W A-kehyksellä Kannettava turvasuihku ja silmä-/kasvonpesuaine, 114 litraa

Varastossa
Tuote: AG4UZN Malli: STD-40K 45G/W, jossa on A-kehysRistiviite: 34RU03

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,578.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava turvasuihku ja silmien / kasvojen pesu
Palloventtiilin tyyppi1 "NPT ruostumaton teräs
Koko30.12 gal.
CoversMuovi
Halkaisija21 "
Virtausnopeus10.57 gpm
Pää Dia.2-1 / 4 "x 2"
Korkeus88 39 / 64 "
PaineporttiPCL-liitin
SäiliömateriaaliPolypropeenilla vuorattu hiiliteräs
Paino tyhjä253.5 lb
Paino täynnä507 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 263.25
Laivan korkeus (cm)124.97
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)80.01
HS-koodi7324900000

Tuotteen yksityiskohdat:

Hughes Safety STD-40K / 45G kannettava turvasuihku silmä-/kasvojenpesuyksiköllä tarjoaa välittömän pääsyn puhtaaseen juomaveteen, kun se altistuu vaarallisille aineille. Siinä on polypropeenisylinteri ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko, joka on jauhemaalattu lisäämään suojaa ja pitkäikäisyyttä. Tämä hätäsuihkuyksikkö tarjoaa nopean vastauksen (10 sekunnissa) ja joustavan sijainnin, joten se sopii erinomaisesti rakentamiseen, vesilaitoksiin, varastoihin, kaivos- ja autoteollisuuteen.

Ominaisuudet:

  • Tämän erillisen hätäsuihkun tilavuus on 114 litraa ja se tarjoaa jatkuvan veden virtauksen 1-1/2 minuutin aikana täydelliseen dekontaminaatioon.
  • Siinä on kompakti muotoilu, joka mahdollistaa helpon säilytyksen, ja siinä on suuret renkaat, joiden väli on säädettävä, jotta se mahtuu eri oviaukkojen läpi. Suuret ja kestävät renkaat takaavat helpon ohjaamisen paikasta toiseen.
  • Se mahtuu myös vetokoukalla varustettuun A-runkoon pitkiä reittejä tai vaikeaa maastoa varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • ISO
  • ANSI / ISEA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on irrotusvaipan tehtävä tässä turvasuihkuyksikössä?

V. Valinnainen lämmitetty/eristetty irrotettava ulkovaippa voidaan asentaa jälkikäteen vakiovarusteiseen STD-40K / 45G turvasuihkuyksikköön, joka tarjoaa suojan pakkaselta tai suoralta auringonvalolta.

K. Kuinka voin käyttää turvasuihkua?

V. Käyttäjät voivat aktivoida suihkun vetämällä käsivivusta, kun taas silmänhuuhtelu aktivoituu nostamalla kantta.

K. Miksi silmä-/kasvojenpesuyksikkö on peitetty?

V. Silmien/kasvojen pesuasema on varustettu ABS-suojuksella, joka suojaa kulhoa ja diffuusoreita pölyltä ja roskilta.

K. Kuinka yksikkö täytetään?

A.

  • Tarkista ilmanpaine ennen yksikön täyttämistä. (Tämä on tehtävä, kun sylinteri on tyhjä).
  • Täyttöä varten liitä vesijohtovesiletku pikalukitusletkun sovittimeen, joka tulee yksikköön.
  • Kun olet liittänyt, kytke vedensyöttö päälle.
  • Avaa tuloventtiili ja anna vaikuttaa noin 20 minuuttia tai kunnes vesi lakkaa virtaamasta.
  • Kun yksikkö on täynnä, sulje tuloventtiili ja irrota letkun sovitin.
  • Laite on nyt käyttövalmis.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUGHES SAFETY STD-40K 45G/W A-kehyksellä Kannettava turvasuihku ja silmä-/kasvonpesuaine, 114 litraa
€13,578.55 / yksikkö