HUGHES SAFETY H5GS45G-2H Hätäturvasuihku, lattialle, 240 VAC | CE7PXM 30274

HUGHES SAFETY H5GS45G-2H hätäsuihku, lattialle asennettu, 240 VAC

Varastossa
Tuote: CE7PXM Malli: H5GS45G-2HRistiviite: 30274

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,101.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäsuihkuyhdistelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hughes Safety H5GS45G-2H suljettu turvasuihku suunniteltu sovelluksiin, joissa vesi jäätyy erittäin alhaisen lämpötilan vuoksi
    • Mukana polyuretaanivaahtoeristys ja polyeteenivaippa takaavat lujuuden ja paremman pakkassuojan
    • Varustettu nylon 6 -suuttimella, joka kestää kulutusta ja korroosiota
    • Sisältää turvasuihkun ja yleisen silmien/kasvojen pesukyltin, joka parantaa näkyvyyttä
    • Noudattaa ANSI-standardeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUGHES SAFETY 18G75G Hätäsuihku silmä-/kasvonpesulla, lattialle, ABS | CE7PVY 30086 18G75G€2,030.44
HUGHES SAFETY 18GS75G Hätäturvasuihku silmä-/kasvonpesulla, lattialle, ABS | CE7PVZ 30087 18GS75G€2,621.10
HUGHES SAFETY 18G85G Lattiaan asennettava yhdistelmäsuihku silmä-/kasvopesulla | CE7PWA 30088 18G85G€2,165.63
HUGHES SAFETY 18GS85G Yhdistelmäturvasuihku kasvonpesulla, Lattiakiinnitys | CE7PWB 30089 18GS85G€2,193.93
HUGHES SAFETY 18G45G Yhdistelmä turvasuihku sisätiloihin silmä-/kasvopesulla | CE7PWC 30090 18G45G€2,261.19
HUGHES SAFETY 18GS45G Indoor Yhdistelmä Turvasuihku silmä-/kasvopesulla | CE7PWD 30091 18GS45G€2,271.82
HUGHES SAFETY 18G45GT yhdistelmäsuihku- ja silmähuuhteluasema, lattiakiinnitys | CE7PWE 30092 18G45GT€2,410.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUGHES SAFETY H5GS45G-2H hätäsuihku, lattialle asennettu, 240 VAC
€6,101.45 / yksikkö