Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL HW-S605055WW ei-metallikotelo, vaaleanharmaa, 2 K x 2 tuumaa L x 2 tuumaa D | CD2UMG 52XD74

HUBBELL HW-S605055WW Ei-metallinen kotelo, vaaleanharmaa, 2 K x 2 tuumaa L x 2 tuumaa S

Varastossa
Tuote: CD2UMG Malli: HW-S605055WWRistiviite: 52XD74

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
VäriVaaleanharmaa
päällinenVankka
Syvyys1.93 "
Kotelon kannen ominaisuudetHimmeä
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Kotelon syvyys (tuumaa)2"
Kotelon korkeus (tuumaa)2"
Kotelon materiaalipolykarbonaatti
Kotelon leveys (tuumaa)2"
Suorittaa loppuunKiiltävä
Tiivistevaahto
Korkeus2.36 "
SisäpaneeliEi eristetty
IP-luokitus65
AsennusSeinä
Käytettävä avautumissyvyys2.44 "
Leveys1.77 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunSyvyysKotelon kannen ominaisuudetKorkeusSisäpaneeliIP-luokitusKäytettävä avautumissyvyysLeveysHinta
HUBBELL HW-J100804FCHQRWW Ei-metallinen kotelo, 10 H x 8 W x 4 tuumaa D, lukittavissa oleva salvan sulku | CD2FJY 52XA37 HW-J100804FCHQRWWMatta3.98 "Himmeä9.73 "52XC50, 52XC51 tai 52XC52-3.88 "7.73 "€175.47
HUBBELL HW-J100804FCHSCWW Ei-metallinen kotelo, 10 K x 8 L x 4 tuumaa S, ruuvisulkumenetelmä | CD2FJZ 52XA38 HW-J100804FCHSCWWMatta3.98 "Himmeä9.73 "52XC50, 52XC51 tai 52XC52-3.88 "7.73 "€136.76
HUBBELL HW-J100804FCHTLWW Ei-metallinen kotelo, 10 H x 8 W x 4 tuumaa D, kierretalvan sulkemismenetelmä | CD2FKA 52XA39 HW-J100804FCHTLWWMatta3.98 "Himmeä9.73 "52XC50, 52XC51 tai 52XC52-3.88 "7.73 "€185.82
HUBBELL HW-J121005FCHQRWW Ei-metallinen kotelo, 12 H x 10 W x 4 tuuman D, lukittavissa oleva salvan sulku | CD2FKB 52XA40 HW-J121005FCHQRWWMatta4.94 "Himmeä11.79 "52XC53, 52XC54 tai 52XC55-4.88 "9.8 "€186.20
HUBBELL HW-J121005FCHTLWW ei-metallikotelo, 12 H x 10 W x 4 tuuman D, kiertosalpalukitusmenetelmä | CD2FKC 52XA41 HW-J121005FCHTLWWMatta4.94 "Himmeä11.79 "52XC53, 52XC54 tai 52XC55-4.88 "9.8 "€197.58
HUBBELL HW-J161406FCHQRWW Ei-metallinen kotelo, 16 K x 14 L x 6 tuumaa S, Lukittava salpa | CD2FKD 52XA42 HW-J161406FCHQRWWMatta5.94 "Himmeä15.6 "52XC59, 52XC60 tai 52XC61-5.88 "13.56 "€240.75
HUBBELL HW-J161406FCHSCWW Ei-metallinen kotelo, 16 K x 14 L x 6 tuumaa S, ruuvisulkumenetelmä | CD2FKE 52XA43 HW-J161406FCHSCWWMatta5.94 "Himmeä15.6 "52XC59, 52XC60 tai 52XC61-5.88 "13.56 "€245.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL HW-S605055WW Ei-metallinen kotelo, vaaleanharmaa, 2 K x 2 tuumaa L x 2 tuumaa S
€28.76 / yksikkö