Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL GTRFP7784-108 Solar Panel Array, Aluminum/Glass, 12 V, 26 1/4 Inch Length, 16 1/4 Inch Width | CV4JGJ 46AX93

HUBBELL GTRFP7784-108 Solar Panel Array, Aluminum/Glass, 12 V, 26 1/4 Inch Length, 16 1/4 Inch Width

Varastossa
Tuote: CV4JGJ Model: GTRFP7784-108Ristiviite: 46AX93

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,163.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL GTRFP7784-108 Solar Panel Array, Aluminum/Glass, 12 V, 26 1/4 Inch Length, 16 1/4 Inch Width
€1,163.31 / yksikkö