Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL 0110157 Vaihtolamppu Lmw40i-fx | AB7WGQ 24D680

HUBBELL 0110157 Vaihtolamppu Lmw40i-fx

Varastossa
Tuote: AB7WGQ Malli: 0110157Ristiviite: 24D680

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeenilamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä200 hr.
Base TypeRuuviliittimet
PolttimopesäLasi
LamputekniikkaHalogeeni
Värilämpötila.3000K
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Lampun muotoPAR36
lampun tyyppiHeijastin PAR
Maks. Kokonaispituus2.75 "
Min. Aloituslämpötila.10 astetta C
Lampun kokoPAR
VirtalähdeSuora langallinen
Karkea palveluEi
Säröillä kestäväEi
KolmitieEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8539100030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL 0110157 Vaihtolamppu Lmw40i-fx
€29.12 / yksikkö