Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-WIEGMANN N1P1010 Sisäpaneeli 1 tuuman pituus x 8 tuumaa leveys x 9 tuuman korkeus | AG2LEM 31LA20

HUBBELL-WIEGMANN N1P1010 sisäpaneeli 1 tuuman pituus x 8 tuumaa leveys x 9 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG2LEM Malli: N1P1010Ristiviite: 31LA20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäpaneeli
Suorittaa loppuunmaalannut
Mitata12
Mittari (teräs)12
Korkeus9"
Pituus1"
MateriaaliHiiliteräs
AlaluokkaPaneeli ja paneelitarvikkeet
Leveys568619 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi7326908588

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataKorkeusLeveysHinta
HUBBELL-WIEGMANN N1P1216 Sisäpaneeli 10.25 tuuman leveys x 14.25 tuuman korkeus | AG2LEJ 31LA17 N1P12161414.25 "568821 "€41.67
HUBBELL-WIEGMANN NP1616 Sisäpaneeli 1 tuuman pituus x 15 tuuman leveys x 15 tuuman korkeus | AG2LEK 31LA18 NP16161215 "568582 "€99.67
HUBBELL-WIEGMANN NP3030 Sisäpaneeli 1 tuuman pituus x 28 tuuman leveys x 28 tuuman korkeus | AG2LEL 31LA19 NP30301228 "568609 "€185.27
HUBBELL-WIEGMANN P1010 Sisäpaneeli 1 tuuman pituus x 10 tuuman leveys x 10 tuuman korkeus | AG2LEN 31LA21 P10101410 "568666 "€29.70
HUBBELL-WIEGMANN N1P1616 Sisäpaneeli 1 tuuman pituus x 15 tuuman leveys x 15 tuuman korkeus | AG2LEP 31LA22 N1P16161415 "568582 "€51.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL-WIEGMANN N1P1010 sisäpaneeli 1 tuuman pituus x 8 tuumaa leveys x 9 tuuman korkeus
€35.62 / yksikkö