Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING SFHC14BK Snap Fit -liitin musta Keystone | AF7TEX 22LV29

HUBBELL PREMISE WIRING SFHC14BK Snap Fit -liitin, musta Keystone

Varastossa
Tuote: AF7TEX Malli: SFHC14BKRistiviite: 22LV29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap Fit -liitin
Kaapelin tyyppiHDMI 1.4
VäriMusta
MateriaaliMuovi
Porttien lukumäärä1
Irtisanomisen tyyppiCoupler

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536698000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiVärieräPorttien lukumääräTyyppiHinta
HUBBELL PREMISE WIRING SFC5EBK AV-liitin 5E Musta | AA2PTF 10X323 SFC5EBKLuokka 5eMustaAV-liitin1Snap Fit Inline Keystone -liitin€31.28
HUBBELL PREMISE WIRING SFB10 -liittimen napsautettava tuuma - 10 kpl pakkaus | AE4MZA 5LW07 SFB10Ei eristettyToimistovalkoinenTyhjä napsautettava liitin-Tyhjä€14.49
HUBBELL PREMISE WIRING SFFX -liittimen napsautus | AE4MZB 5LW09 SFFXF-tyyppiToimistovalkoinenF-tyypin pikakiinnitys1Naarasliitin€15.16
HUBBELL PREMISE WIRING SFBB10 Kiinnitysliitin, tyhjä - 10 kpl | AE9UMD 6MK40 SFBB10Ei eristettyMustaKiinnitettävä istuva tyhjä--€14.49
HUBBELL PREMISE WIRING SFBE10 -asennettava napsautettava tuuma - 10 kpl pakkaus | AE9UME 6MK41 SFBE10Ei eristettySähköinen norsunluuKiinnitettävä istuva tyhjä-Tyhjä€14.49
HUBBELL PREMISE WIRING SFBG10 -asennettava napsautettava tuuma - 10 kpl pakkaus | AE9UMF 6MK42 SFBG10Ei eristettyHarmaaKiinnitettävä istuva tyhjä-Tyhjä€14.49
HUBBELL PREMISE WIRING SFBW10 -asennettava napsautettava tuuma - 10 kpl pakkaus | AE9UMG 6MK45 SFBW10Ei eristettyValkoinenKiinnitettävä istuva tyhjä-Tyhjä€14.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING SFHC14BK Snap Fit -liitin, musta Keystone
€60.09 / yksikkö