Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING MCCPSS19TS Rack Virta / ylijännite 15amp | AE4MVA 5LV93

HUBBELL PREMISE WIRING MCCPSS19TS telineteho/piikki 15 amp

Varastossa
Tuote: AE4MVA Malli: MCCPSS19TSRistiviite: 5LV93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€662.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojattu virtalähde
LisävarusteryhmäH3, H13, H17
Rack-yksiköt1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9475
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUBBELL PREMISE WIRING MCCPSS19 Rack Power / aalto 15amp | AE4MUZ 5LV92 MCCPSS19€562.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING MCCPSS19TS telineteho/piikki 15 amp
€662.42 / yksikkö