Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING ISM4W -pintainen kotelo 4 porttia AD2ZQH 3XA67

HUBBELL PREMISE WIRING ISM4W pintakotelo 4 porttia

Varastossa
Tuote: AD2ZQH Malli: ISM4WRistiviite: 3XA67

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta-asennusrasia
VäriValkoinen
Syvyys1.5 "
Pituus3.25 "
OttelukoodiH20, H21
AsennustyyppiLakikivi
Porttien lukumäärä4
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HUBBELL PREMISE WIRING ISM4OW -pintakotelo 4 porttia AD2ZQJ 3XA68 ISM4OWToimistovalkoinen€12.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING ISM4W pintakotelo 4 porttia
€14.75 / yksikkö