HUBBELL PREMISE WIRING ISFH110W -koristekehyssarja valkoinen | AF7TEK 22LV10

HUBBELL PREMISE WIRING ISFH110W sisustuskehyssarja valkoinen

Tuote: AF7TEK Malli: ISFH110WRistiviite: 22LV10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisustajan kehyssarja
VäriValkoinen
Syvyys1.06 "
Pituus4.19 "
MateriaaliIskunkestävä lämpömuovi
Jengien lukumäärä1
Porttien lukumäärä1
Leveys568710 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8536698000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING ISFH110W sisustuskehyssarja valkoinen