Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING ISB6OW -pinta-asennusrasia 6 porttia valkoinen | AF7TEH 22LV08

HUBBELL PREMISE WIRING ISB6OW pinta-asennuslaatikko 6 porttia valkoinen

Varastossa
Tuote: AF7TEH Malli: ISB6OWRistiviite: 22LV08

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta-asennusrasia
VäriToimistovalkoinen
Syvyys1.23 "
Pituus6.5 "
MateriaaliIskunkestävä lämpömuovi
AsennustyyppiLakikivi
Porttien lukumäärä6
Leveys568564 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8536698000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysPituusPorttien lukumääräLeveysHinta
HUBBELL PREMISE WIRING ISB12OW -pinta-asennusrasia 12 porttia valkoinen | AF7TEE 22LV05 ISB12OWToimistovalkoinen12.91 "49.5 "12568699 "€37.29
HUBBELL PREMISE WIRING ISB12W Pinta-asennusrasia 12 porttia valkoinen | AF7TEF 22LV06 ISB12WValkoinen12.91 "49.5 "12568699 "€34.10
HUBBELL PREMISE WIRING ISB1W Pinta-asennusrasia 1 portti valkoinen | AF7TEG 22LV07 ISB1WValkoinen1.08 "2.38 "1568709 "€7.38
HUBBELL PREMISE WIRING ISB6W Pinta-asennusrasia 6 porttia, valkoinen | AF7TEJ 22LV09 ISB6WValkoinen1.23 "6.5 "6568564 "€23.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING ISB6OW pinta-asennuslaatikko 6 porttia valkoinen
€23.18 / yksikkö