Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING ISB2EI -pintakotelon 2 portti | AD2ZQD 3XA63

HUBBELL PREMISE WIRING ISB2EI pintakotelo 2 porttia

Varastossa
Tuote: AD2ZQD Malli: ISB2EIRistiviite: 3XA63

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta-asennusrasia
VäriSähköinen norsunluu
Syvyys1.08 "
Pituus2.38 "
AsennustyyppiLakikivi
Porttien lukumäärä2
Leveys2.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HUBBELL PREMISE WIRING ISB2W -pintakotelon 2 portti AD2ZQE 3XA64 ISB2WValkoinen€7.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING ISB2EI pintakotelo 2 porttia
€7.88 / yksikkö