Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING FSPSCDS3B -kuitusovitinpaneeli 6 kuitu sininen kaksipuolinen | AF7TCR 22LU61

HUBBELL PREMISE WIRING FSPSCDS3B Fiber Adapter Panel 6 Fiber Blue Duplex

Varastossa
Tuote: AF7TCR Malli: FSPSCDS3BRistiviite: 22LU61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuituadapteripaneeli
OttelukoodiDuplex
TyyppiZirkonia keraaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536694040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUBBELL PREMISE WIRING FSPSCDS3AQ -kuitusovitinpaneeli 6 Fiber Aqua Duplex | AF7TCQ 22LU60 FSPSCDS3AQ€83.23
HUBBELL PREMISE WIRING FSPSCDS6Y FSP-sovitinpaneeli SC Duplex keltainen | AG6XRY 49K820 FSPSCDS6Y€258.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING FSPSCDS3B Fiber Adapter Panel 6 Fiber Blue Duplex
€130.62 / yksikkö