Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING FCLC900K50GM12 -kuituliitin 50 UM LC PK12 | AF7TAQ 22LU48

HUBBELL PREMISE WIRING FCLC900K50GM12 kuituliitin 50 UM LC PK12

Varastossa
Tuote: AF7TAQ Malli: FCLC900K50GM12Ristiviite: 22LU48

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€511.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuituliitin
VäriAqua
Connector TypeLC
TyyppiLC 50 UM, OM3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8544700000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräTyyppiHinta
HUBBELL PREMISE WIRING FCLC900KSM12 -kuituliitin SM LC PK12 | AF7TAR 22LU49 FCLC900KSM12sininenKuituliitinLC SM, 0S2€590.27
HUBBELL PREMISE WIRING FCLC900K50M12 -kuituoptiikkaliitin kuitu musta PK 12 | AG6XRF 49K801 FCLC900K50M12MustaValokaapeli liitinLC-liitin€510.30
HUBBELL PREMISE WIRING FCLC900K62M12 -kuituoptiikkaliitin Fiber Beige PK 12 | AG6XRG 49K802 FCLC900K62M12BeigeValokaapeli liitinLC-liitin€502.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING FCLC900K50GM12 kuituliitin 50 UM LC PK12
€511.07 / yksikkö