Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING FCLC900K50M12 -kuituoptiikkaliitin kuitu musta PK 12 | AG6XRF 49K801

HUBBELL PREMISE WIRING FCLC900K50M12 kuituoptinen liitin kuitu musta PK 12

Varastossa
Tuote: AG6XRF Malli: FCLC900K50M12Ristiviite: 49K801

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€542.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokaapeli liitin
Kaapelin tyyppiKuitu
VäriMusta
Connector TypeLC
Asemien lukumäärä1
T568 vakioKyllä
TyyppiLC-liitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536700000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräTyyppiHinta
HUBBELL PREMISE WIRING FCLC900K50GM12 -kuituliitin 50 UM LC PK12 | AF7TAQ 22LU48 FCLC900K50GM12AquaKuituliitinLC 50 UM, OM3€537.14
HUBBELL PREMISE WIRING FCLC900KSM12 -kuituliitin SM LC PK12 | AF7TAR 22LU49 FCLC900KSM12sininenKuituliitinLC SM, 0S2€624.30
HUBBELL PREMISE WIRING FCLC900K62M12 -kuituoptiikkaliitin Fiber Beige PK 12 | AG6XRG 49K802 FCLC900K62M12BeigeValokaapeli liitinLC-liitin€522.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING FCLC900K50M12 kuituoptinen liitin kuitu musta PK 12
€542.01 / yksikkö