HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE LG250S keskeytettävä AC Power System, 120/277V AC, 220 W Max. Polttimo wattia | CP3UNN 53GG47

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE LG250S keskeytettävä vaihtovirtajärjestelmä, 120/277V AC, 220 W Max. Lamppu wattia

Varastossa
Tuote: CP3UNN Malli: LG250SRistiviite: 53GG47

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,308.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInvertteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE LG125S hätävalon invertteri, 120/277VAC, 110 W | CP3UNQ 49WX99 LG125S€1,581.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE LG250S keskeytettävä vaihtovirtajärjestelmä, 120/277V AC, 220 W Max. Lamppu wattia
€2,308.53 / yksikkö