Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-VALAISIMET - DUAL-LITE EVHC12-turvavalo 6w Led White Lifepo | AG3DNX 32WU44

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE EVHC12 hätävalo 6w Led valkoinen Lifepo

Varastossa
Tuote: AG3DNX Malli: EVHC12Ristiviite: 32WU44

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€439.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätävalo
Akun tyyppiLiFePO
Hätävalaistuksen aika90 min.
Korkeus3.25 "
Kotelon väriValkoinen
Kotelokestomuovi
Tulojännite120/277
lampun tyyppiLED
Lampun watti6
Pituus7.5 "
AsennusKatto / seinä
Lampunpäiden määrä2
Lamppujen määrä2
Käyttölämpötila alue10 astetta 40 astetta C
Valinnainen vartijaJohdin
Lähtöjännite3.2 VDC
Takuu5 v.
Wattia @ 90 minuuttia12
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.45
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9405108020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ajovalot säädettävissä (kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE EVHC12 hätävalo 6w Led valkoinen Lifepo
€439.57 / yksikkö