HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LXEP4-50LW-DFA-EDU LED Parkkitallin valo, 5000 K Värilämpötila, 3, 900 lm, Valkoinen, 2 Lamppua LFL | CR2AVU 53XX87

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LXEP4-50LW-DFA-EDU LED-parkkitallin valo, 5000 K värilämpötila, 3 900 lm, valkoinen, 2 lamppua LFL

Varastossa
Tuote: CR2AVU Malli: LXEP4-50LW-DFA-EDURistiviite: 53XX87

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€471.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-pysäköintihallin valo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LXEP4-50HL-DFA-EDU LED Parkkitallin valo, 5000 K Värilämpötila, 5, 600 lm, Valkoinen, 2 Lamppua LFL | CR2AVV 53XX89 LXEP4-50HL-DFA-EDU€655.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LXEP4-50LW-DFA-EDU LED-parkkitallin valo, 5000 K värilämpötila, 3 900 lm, valkoinen, 2 lamppua LFL
€471.20 / yksikkö