HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA FPH-5K-P95-U-ND-A-2-WH LED High Bay, LED, 120 - 277V, 24000 lm | CR2AVT 45VT57

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA FPH-5K-P95-U-ND-A-2-WH LED High Bay, LED, 120-277V, 24000 lm

Varastossa
Tuote: CR2AVT Malli: FPH-5K-P95-U-ND-A-2-WHRistiviite: 45VT57

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€402.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED korkea lahti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA UTB2-850-MH-EDU-NN-WH LED High Bay, Dimmable, LED, 120 - 277V, 24000 lm | CR2AVR 656P43 UTB2-850-MH-EDU-NN-WH€171.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA FPH-5K-P95-U-ND-A-2-WH LED High Bay, LED, 120-277V, 24000 lm
€402.35 / yksikkö