HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS USB8200A5I USB-laturin kaksipuolinen liitin, 15A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, norsunluu | CD2NEH 437K49

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB8200A5I USB-laturi Duplex-vastake, 15A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, norsunluu

Tuote: CD2NEH Malli: USB8200A5IRistiviite: 437K49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSB-laturin liitäntä
Ampeeria15
Sovellus YmpäristöSairaalan luokka
VäriNorsunluu
Nykyinen arvostelu15 A
HP1/2
MateriaaliNylon
AsennustyyppiHuuhdella
NEMA-pistokkeen määritykset5-15R
NEMA-luokitus5-15R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Pistorasian tyyppiSisustaja Duplex
Vaihe1
Virran merkkivaloKyllä
TyyppiUSB
USB-latauskapasiteetti5.0A @ 5 VDC
Jännite125 VAC
SäänkestäväEi
JohdotusmenetelmäSelkä ja sivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusAmpeeriaSovellus YmpäristöNapojen lukumääräJohtimien lukumääräJänniteVäriConnector TypeHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB15C5W USB-laturi, kaupallinen, kaksipuolinen koristelu, uppoasennus, 15A | BD3MBF 437K83 USB 15C5W5-15R--2-napainen3-johdin-Valkoinen-€81.14
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB8200C5GY USB-laturiliitin, sairaalaluokka, Decorator Duplex, uppoasennus | BD3NGT 437K96 USB8200C5GY5-15R--23-johdin-Harmaa--
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB20C5W USB-laturi, kaupallinen, kaksipuolinen koristelu, uppoasennus, 20A | BD3NJP 437K89 USB 20C5W5-20R--2-napainen3-johdin-Valkoinen-€93.92
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB8200AC5BK USB-laturiliitin, sairaalalaatuinen, kaksipuolinen koristelu, uppoasennus | BD3NPX 437K73 USB8200AC5BK5-15R--23-johdin-Musta-€98.84
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB8300C5W USB-laturiliitäntä, sairaalaluokka, kaksipuolinen koristelu, uppoasennus | BD3NXM 437L02 USB 8300C5W5-20R--23-johdin-Valkoinen-€112.63
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB20AC5W USB-laturiliitäntä, kaupallinen, kaksipuolinen koristelu, uppoasennus, 20A | BD3PFA 437K65 USB 20AC5W5-20R--2-napainen3-johdin-Valkoinen-€85.10
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB8300C5I USB-laturiliitin, sairaalaluokka, Decorator Duplex, uppoasennus | BD3PFD 437L01 USB8300C5I5-20R--23-johdin-Norsunluu-€110.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB8200A5I USB-laturi Duplex-vastake, 15A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, norsunluu