Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAPSP1NA -liitin, yksi napainen, kiinteä lanka, 15 / 20A | AC4XCU 31A348

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAPSP1NA-liitin, yksinapainen, umpijohdin, 15/20A

Varastossa
Tuote: AC4XCU Malli: SNAPSP1NARistiviite: 31A348

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke johdotusmoduuli
Ampeeria15 tai 20
VäriPoista valinta
Korkeus0.84 "
Pituus6.5 "
Materiaalipolykarbonaatti
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Jännite120 - 277 VAC
Leveys1.39 "
Vaijerin pituus6"
Langan koko# 12 AWG
Langan tyyppiVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: SNAPCONNECT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan tyyppiKorkeuseräPituusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräJänniteLeveysHinta
HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS SNAP1RA Suora terälokero, 2-P 3-W maadoitus, 20A 125V | AC4XCB 31A326 SNAP1RAVankka0.79 "Liitäntäjohdotusmoduuli1.48 "2-napainen3-johdin125 VAC0.78 "-
Tarjouspyyntö
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS SNAP2RA Suorateräiset astiat, 2-P 3-W maadoitus, 20A 125V, säikeinen, suorakulmainen | AC4XCC 31A327 SNAP2RAStranded0.63 "Liitäntäjohdotusmoduuli1.48 "2-napainen3-johdin125 VAC0.78 "-
Tarjouspyyntö
HUBBELL-KIINNITYSLAITTEET-KELLEMS SNAP3W1NA Kolmitieliitin, kiinteä johto, 15 / 20A | AC4XCG 31A334 SNAP3W1NAVankka0.84 "Kytke johdotusmoduuli6.5 "23125 VAC1.39 "€5.38
HUBBELL-KIINNITYSLAITTEET-KELLEMS SNAP3W2NA kolmitieliitin, säikeinen lanka, 15 / 20A | AC4XCH 31A335 SNAP3W2NAStranded0.84 "Kytke johdotusmoduuli6.5 "23125 VAC1.39 "€5.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAPSP2NA -liitin, yksinapainen, monisäikeinen, 15 / 20A | AC4XCV 31A349 SNAPSP2NAStranded0.84 "Kytke johdotusmoduuli6.5 "23120 - 277 VAC1.39 "€5.38
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS SNAP1RNA -suora terälokero, 2-P 3-W maadoitus, 20A 125V | AC4XDF 31A380 SNAP1RNAVankka0.79 "Liitäntäjohdotusmoduuli1.48 "2-napainen3-johdin125 VAC0.78 "€3.86
HUBBELL-KYTKENTÄLAITTEET-KELLEMS SNAP2RNA -suorateräsastiat, 2-P 3-W maadoitus, 20A 125V, 6 tuuman lyijy | AC4XDG 31A381 SNAP2RNAStranded0.63 "Liitäntäjohdotusmoduuli1.48 "2-napainen3-johdin125 VAC0.78 "€4.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAPSP1NA-liitin, yksinapainen, umpijohdin, 15/20A
€5.60 / yksikkö